text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 7/16


Objednací číslo 0R214572
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 85
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 85
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 6.3
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R214572
EAN 4022835825203
UBB 500691172943
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 82520
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.