Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5O330724
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 5/16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5O330724
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
18
Čtyřhranný klíč (mm)
6.3
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5O330724
EAN
4022835825166
UBB
500691172521
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
82516