text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 3/8


Objednací číslo 0U336043
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 16
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0U336043
EAN 4022835825180
UBB 500691172786
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 82518
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.