text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 2


Objednací číslo 8A589624
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 70
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 35.5
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 70
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 70
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 35.5
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 70
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 4.5
Čtyřhranný klíč (mm) 28
Velikost závitu (palce) 2 inch
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8A589624
EAN 4022835825500
UBB 500691175755
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 82550
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.