Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8L267377
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.7/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8L267377
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
67
Celková délka (mm)
187
Průměr šachty (mm)
31.5
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
67
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
67
Celková délka (mm)
187
Průměr šachty (mm)
31.5
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
67
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
5
Čtyřhranný klíč (mm)
25
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8L267377
EAN
4022835825494
UBB
500691175599
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
82549