text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1/4


Objednací číslo 0C703875
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 66
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 19
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 66
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 19
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 20
Čtyřhranný klíč (mm) 5
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0C703875
EAN 4022835825142
UBB 500691172372
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 82514
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.