Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2K822149
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.3/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2K822149
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
57
Celková délka (mm)
162
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
57
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
57
Celková délka (mm)
162
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
57
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
6
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2K822149
EAN
4022835825449
UBB
500691174766
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
82544