Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4L921837
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1/2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4L921837
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
89
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
29
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
89
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
29
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
13
Čtyřhranný klíč (mm)
7.1
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4L921837
EAN
4022835825227
UBB
500691173107
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
82522