text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.1/8


Objednací číslo 2C897286
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 48
Celková délka (mm) 138
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 48
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 48
Celková délka (mm) 138
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 48
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 7
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C897286
EAN 4022835825401
UBB 500691174352
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 82540
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.