text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G NPT 3/8


Objednací číslo 5J314618
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 21
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 21
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 21
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 21
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 10
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J314618
EAN 4022835884163
UBB 500691249931
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 88416
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.