text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G NPT 2.1/2


Objednací číslo 2J875767
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 153
Průměr šachty (mm) 45
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 153
Průměr šachty (mm) 45
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 8
Čtyřhranný klíč (mm) 35.5
Velikost závitu (palce) 2 1/2 inch
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2J875767
EAN 4022835884644
UBB 500691251317
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 88464
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.