Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1T882805
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G NPT 1
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1T882805
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
33
Celková délka (mm)
109
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
33
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
33
Celková délka (mm)
109
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
33
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
11.5
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Velikost závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1T882805
EAN
4022835884262
UBB
500691250574
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
88426