text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/2


Artikelnummer 1C958992
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 26
Celková délka (mm) 87
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 26
Řezný materiál Jiný
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 26
Celková délka (mm) 87
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 26
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 12.5
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 1C958992
EAN 4022835884187
UBB 500691250160
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 88418
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.