text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/16


Objednací číslo 8D130531
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 5.6
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 14
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 5.6
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 14
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 27
Čtyřhranný klíč (mm) 4.5
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8D130531
EAN 4022835884101
UBB 500691249360
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 88410
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.