Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6O028924
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G NPT 1.1/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6O028924
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
119
Průměr šachty (mm)
31.5
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
36
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
119
Průměr šachty (mm)
31.5
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
36
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
11.5
Čtyřhranný klíč (mm)
25
Velikost závitu (palce)
1 1/4 palce
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O028924
EAN
4022835884347
UBB
500691250731
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
88434