text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G M8 left


Objednací číslo 7B774560
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 6.3
Levý závit Ano
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7B774560
EAN 4022835808589
UBB 500691123946
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 80858
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.