text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G M6X0,75


Objednací číslo 7I461280
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 66
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 0.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 66
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 0.75
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I461280
EAN 4022835815075
UBB 500691155385
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 81507
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.