Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9H602356
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G M6 left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H602356
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
5
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H602356
EAN
4022835808169
UBB
500691122385
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
80816