text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G M5X0,5

Article number 9T251062
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 58
Diametro dell'albero (mm) 5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.5

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 58
Diametro dell'albero (mm) 5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.5
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 4
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 9T251062
EAN 4022835815051
UBB 500691155120
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  81505
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.