text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G M5 left


Objednací číslo 8F782438
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 58
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 58
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 4
Levý závit Ano
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F782438
EAN 4022835808145
UBB 500691122120
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 80814
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.