text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G M4X0,5


Numero articolo 7T183368
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 53
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 53
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.15
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7T183368
EAN 4022835815037
UBB 500691154966
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  81503
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.