Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3U758320
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G M3X0,35
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3U758320
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
48
Průměr šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
48
Průměr šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.35
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3U758320
EAN
4022835815013
UBB
500691154701
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
81501