text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G M3 left

Na objednávku
260,60 Kč
315,33 Kč vč DPH
Objednací číslo 4G580328
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 48
Průměr šachty (mm) 3.15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 48
Průměr šachty (mm) 3.15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.5
Levý závit Ano
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G580328
EAN 4022835808107
UBB 500691121700
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 80810
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.