text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G M16


Objednací číslo 0C332609
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 102
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 102
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 10
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0C332609
EAN 4022835805588
UBB 500691120710
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 80558
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.