Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0A838242
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G M10X1,25
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0A838242
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
76
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
76
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0A838242
EAN
4022835815198
UBB
500691155955
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
81519