text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G M10X1,0


Objednací číslo 1X153282
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 76
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 76
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Značka Völkel

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X153282
EAN 4022835815181
UBB 500691155799
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 81518
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.