Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8M360883
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G M10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8M360883
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8M360883
EAN
4022835805465
UBB
500691120140
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
80546