Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8O627050
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G M10 left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8O627050
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8O627050
EAN
4022835808206
UBB
500691122799
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
80820