text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G G 3/4


Objednací číslo 7L728277
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 96
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 96
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7L728277
EAN 4022835867227
UBB 500691246705
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 86722
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.