Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2X026058
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G G 1/2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2X026058
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
26
Celková délka (mm)
87
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
26
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
26
Celková délka (mm)
87
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
26
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
12.5
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2X026058
EAN
4022835867180
UBB
500691246549
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
86718