text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 9/16


Objednací číslo 5W941031
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 11.2
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 30
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 11.2
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 30
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 12
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W941031
EAN 4022835845249
UBB 500691218332
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 84524
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.