Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2W058319
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 5/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2W058319
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
102
Průměr šachty (mm)
12.5
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
32
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
102
Průměr šachty (mm)
12.5
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
32
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
10
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2W058319
EAN
4022835845263
UBB
500691218589
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
84526