Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8U251948
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 5/32
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8U251948
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
53
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
13
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
53
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
13
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
24
Čtyřhranný klíč (mm)
3.15
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U251948
EAN
4022835845089
UBB
500691216765
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
84508