text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/4


Objednací číslo 8O997061
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 37
Celková délka (mm) 112
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 37
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 37
Celková délka (mm) 112
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 37
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 10
Čtyřhranný klíč (mm) 11.2
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8O997061
EAN 4022835847304
UBB 500691222524
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 84730
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.