Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5M988789
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5M988789
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
112
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
37
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
112
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
37
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
10
Čtyřhranný klíč (mm)
11.2
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5M988789
EAN
4022835845300
UBB
500691218746
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
84530