text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 2.1/2


Objednací číslo 4A829524
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 79
Celková délka (mm) 224
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 79
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 79
Celková délka (mm) 224
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 79
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 4
Čtyřhranný klíč (mm) 31.5
Velikost závitu (palce) 2 1/2 inch
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A829524
EAN 4022835845584
UBB 500691220544
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 84558
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.