text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 1


Objednací číslo 7J220889
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 130
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 130
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 8
Čtyřhranný klíč (mm) 14
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7J220889
EAN 4022835845386
UBB 500691219165
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 84538
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.