Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0E578890
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0E578890
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
48
Celková délka (mm)
138
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
48
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
48
Celková délka (mm)
138
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
48
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
7
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0E578890
EAN
4022835845409
UBB
500691219322
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
84540