text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/2


Objednací číslo 5J526537
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 60
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 60
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 60
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 60
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 6
Čtyřhranný klíč (mm) 22.4
Velikost závitu (palce) 1 1/2 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J526537
EAN 4022835845461
UBB 500691219736
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 84546
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.