Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0S974560
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSPT 7/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0S974560
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
96
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
28
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
96
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
28
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0S974560
EAN
4022835874232
UBB
500691248115
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
87423