Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4Z257205
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSPT 3/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Z257205
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
75
Průměr šachty (mm)
12.5
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
21
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
75
Průměr šachty (mm)
12.5
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
21
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
19
Čtyřhranný klíč (mm)
10
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z257205
EAN
4022835874164
UBB
500691247380
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
87416