text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSPT 2.1/2


Objednací číslo 4K463570
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 153
Průměr šachty (mm) 45
Typ závitu BSPT
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 153
Průměr šachty (mm) 45
Typ závitu BSPT
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 35.5
Velikost závitu (palce) 2 1/2 inch
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4K463570
EAN 4022835874645
UBB 500691249105
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 87464
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.