text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1


Objednací číslo 9F509422
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 33
Celková délka (mm) 109
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu BSPT
Délka řezu (mm) 33
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 33
Celková délka (mm) 109
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu BSPT
Délka řezu (mm) 33
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 20
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F509422
EAN 4022835874263
UBB 500691248370
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 87426
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.