text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1.1/4


Objednací číslo 6I804482
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 36
Celková délka (mm) 119
Průměr šachty (mm) 31.5
Typ závitu BSPT
Délka řezu (mm) 36
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 36
Celková délka (mm) 119
Průměr šachty (mm) 31.5
Typ závitu BSPT
Délka řezu (mm) 36
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 25
Velikost závitu (palce) 1 1/4 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6I804482
EAN 4022835874348
UBB 500691248529
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 87434
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.