text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSF 7/8


Objednací číslo 7E014988
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 33
Celková délka (mm) 113
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 33
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 33
Celková délka (mm) 113
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 33
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 12.5
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7E014988
EAN 4022835855347
UBB 500691234909
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 85534
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.