text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSF 5/8


Objednací číslo 5A163789
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 10
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5A163789
EAN 4022835857266
UBB 500691236565
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 85726
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.