Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2V528100
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2V528100
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
104
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
29
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
104
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
29
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
12
Čtyřhranný klíč (mm)
11.2
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2V528100
EAN
4022835855309
UBB
500691234743
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
85530