Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2Y149800
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2Y149800
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
16
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
16
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
32
Čtyřhranný klíč (mm)
4
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Y149800
EAN
4022835855101
UBB
500691233349
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
85510