text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSF 1


Objednací číslo 7I349686
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 35
Celková délka (mm) 120
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 35
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 35
Celková délka (mm) 120
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 35
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 10
Čtyřhranný klíč (mm) 14
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I349686
EAN 4022835855385
UBB 500691235161
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 85538
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.