text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSF 1/2


Objednací číslo 3Z597356
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 84
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 84
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 16
Čtyřhranný klíč (mm) 7.1
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z597356
EAN 4022835855224
UBB 500691234339
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 85522
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.